※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00331-ABP 4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ glimmer(トムス) 28916425 00331-ABP 4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ glimmer(トムス) 28916425 00331-ABP 4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ glimmer(トムス) 28916425 00331-ABP 4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ glimmer(トムス) 28916425

4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28916425 品番 00331-ABP
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適

パープル サイズSS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)44 生地裏メッシュ 身丈(cm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23179514
2024-06-17
用途:
作業時
卸売・小売業

涼しげでサラサラした着心地がとても良く、暑い夏も速乾性があると助かります。黒だと汗染みが目立たないのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする