※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディカルチェア(右肘)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード28917815 品番SRD-480L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

背もたれとしても肘掛としても使えるメディカルチェア。利き腕や好みにあわせてお選びいただけます。

グリーン 材質背・座部/ウレタン・ポリプロピレン、脚部/スチール・ポリプロピレン、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工) 質量(kg)10.8 タイプ右肘掛タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)575×675〜830 キャスター径(Φmm)50(ナイロン・双輪) 座×座高(mm)Φ375×470〜625 松吉医科器械コード24-5248-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする