※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスCBTヘビーウェイトベビーTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28918279
品番
00103-CBT
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スナップボタンで着脱しやすいベビーのための定番Tシャツ
色
杢グレー
サイズ
90cm
混率(%)
綿80、ポリ20
肩幅(cm)
25
袖丈(cm)
11
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
29
生地
17/-天竺
身丈(cm)
36