※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918778 00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918778 00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918778 00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918778

7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28918778 品番 00149-HVL
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

首回りは2本針ステッチで袖はリブ仕様のヘビーウェイト肉厚ロンT

ホワイト サイズXS 混率(%)綿100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 目付(g/m2)250、7.4oz 身幅(cm)46 生地14/-天竺 身丈(cm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
日常
教育・研究機関

白のロンTは使用回数が多く、この生地だと洗濯しても安心です。

対象商品:
28918997
2024-06-14
用途:
仕事着として・・
自動車・二輪車・自転車関連業

最近は、身体にフィットする科学繊維の物が多いですが、
やはり、綿100%の着心地は譲れません!
生地の厚さも気に入っています。
また、リピートします・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする