※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 28920975 00350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 28920975 00350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 28920975 00350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 28920975

3.5オンスAITインターロックドライTシャツ

(14件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28920975 品番 00350-AIT
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

生地が滑らかで伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ

パープル サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 目付(g/m2)120、3.5oz 身幅(cm)58 生地スムース 身丈(cm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
ライダースーツのアンダーとして使用
サービス業

着心地もサラッとしていて、汗の乾きもよい感じです。
生地がわりとツルツルした感じなので、好き嫌いは分かれるかもしれませんが、私は好きなので、別カラーも購入しました。

2025-08-07
用途:
仕事作業着

金額的にも手頃なので夏場にまとめ買い。濃い色なら透け感もなくサラっとしててて汗をかく作業時に丁度良く着回してます。

2025-07-14
用途:
作業時に着用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

綿タイプTシャツがほとんど、一汗かくごとに臭いが気になりすぐに着替えてましたがドライTシャツはあまり着たことがないですが、汗の臭いも気にせず
作業が出来ているいます。

2025-04-13
用途:
普段着用
建設業・工事業

室内・室外問わず汚れてもいいような作業にピッタリ!!
ありがとうございました。

2024-09-19
用途:
真夏の普段着
製造業

薄く、軽くて着易いし、洗ってもすぐに乾くので夏場はヘビーローテーションしています。安いのも有りがたい。

対象商品:
56088768
2022-08-30
用途:
マッサージ施術の下着として
青安堂 神尾鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

汗をかいてもドライな心地は大変良かったです(素肌に着ると、少しだけチクチク感じました)。身丈も割と長めでこちらも気に入りました。ただ、仕事中に着るポロシャツの袖から、このTシャツの袖が出てしまう長さで、これだけが残念でした。普段着として、活用いたします。

対象商品:
56088515
2022-08-13
用途:
Tシャツ替えに

生地はサラサラとした感じです。吸汗速乾の機能はそこそこあると思います。肌にまとわりつく感じは若干あるでしょうか。

対象商品:
56088472
2022-05-16
用途:
トラックへの積込み
運輸・通信業

薄手の生地で速乾性もよく動きやすい。
着丈も長すぎずサイズもよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする