※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00700-EVM EVMイベントメッシュキャップ Printstar(トムス) 28921675 00700-EVM EVMイベントメッシュキャップ Printstar(トムス) 28921675 00700-EVM EVMイベントメッシュキャップ Printstar(トムス) 28921675 00700-EVM EVMイベントメッシュキャップ Printstar(トムス) 28921675

EVMイベントメッシュキャップ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28921675 品番 00700-EVM
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

豊富なカラーがうれしい51色展開

蛍光ピンク サイズF ベルトワンタッチベルト 混率(%)ポリエステル100 メッシュ後部メッシュ 頭囲(cm)56〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23094627
2020-05-21
用途:
日常の生活
SAWAデザイン研究所 様 (サービス業)

大きさはちょうどよく軽量でよい品質です。使用してからの素材の劣化状況がどうなるか。

対象商品:
23094627
2019-06-01
用途:
釣りやテニス
運輸・通信業

太陽高熱からの頭部を保護し眼への日射しを和らげます。お洒落でお勧めです。

対象商品:
23094663
2019-05-23
用途:
イベント
教育・研究機関

値段の割にはしっかりしていました。これで十分です。

対象商品:
23094627
2018-05-23
用途:
夏の外での作業用
製造業

メッシュで涼しいのだが、なにしろホワイトなので汚れが目立つ。特に内側の淵は汗で直ぐ汚れる。あそこはブラックかグレーの目立たない色にして欲しかった。

対象商品:
23094627
2018-07-03
用途:
屋外作業中
サービス業

コストパフォーマンスは高いと思います。熱中症対策に使用しています。

対象商品:
23094663
2018-07-20
用途:
作業用

もう少し生地が厚いといいです。縫製ももう少し丁寧だとなおいいです

1人が参考にしています
対象商品:
23094706
2018-04-11
用途:
今季,気温上昇の直射日光から防ぐ為。
SOGAガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

在庫調整分商品で色分類が無く,仕方なく妥協した。
また,追加商品でしたが,送料/手数料が個別支払いになった。

対象商品:
23094742
2017-05-02
用途:
草野球チームの帽子として
製造業

草野球チームを立ち上げ、野球用の帽子として使用していますが、色々なスポーツメーカーの物は耐久性は有るとは思いますが高価な為、超低予算で草野球チームを立ち上げた当チームには手が出ません。そこで行き着いたのイベントキャップでした。ユニホームの色合わせも楽で価格も納得でした。問題の耐久性も週一で被る程度なので問題無しです。メンバー増員の際はまた注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする