フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
扁平鈎(コヘル)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924693
品番
R096-1299
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-6858-00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
全長(mm)
210
材質
ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)
鈎部/10×40
医薬品医療機器等法
一般医療機器