※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28927108 00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28927108 00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28927108 00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28927108

LJライトジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28927108 品番00237-LJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は89種類から選べます 他の種類を見る

スポーティに着こなせる超軽量ブルゾンで持ち運びも便利

種別ジャケット ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 機能透湿撥水、軽量 裄丈(cm)84 身幅(cm)55 材質(表地)デュスポダイヤドビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする