Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の 実験研究用液量計
液量計(PP製)円錐型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927353
品番
422
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
2
耐熱温度(℃)
120(オートクレーブ可)
松吉医科器械コード
24-6873-00