Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の 実験研究用液量計
液量計(PP製)円錐型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927369
品番
423
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
5
耐熱温度(℃)
120(オートクレーブ可)
松吉医科器械コード
24-6873-01