Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の 実験研究用液量計
液量計(PP製)円錐型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927378
品番
424
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
10
耐熱温度(℃)
120(オートクレーブ可)
松吉医科器械コード
24-6873-02