※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928350 00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928350 00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928350 00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928350

4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28928350 品番 00313-ABN
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

キレイな襟元が清潔な印象 吸汗速乾素材のボタンダウン

ミントグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)64 生地裏メッシュ 身丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする