GEヘルスケア
ワットマン定性濾紙No.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(Φmm)
110
125
150
185
55
70
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
28929758
品番
1001-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.18
寸法(Φmm)
110
粒子保持能(μm)
11
質量(g/m
2
)
87
松吉医科器械コード
23-5069-03