※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の ポロシャツ 長袖
4.4オンスABLドライボタンダウン長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28929899
品番
00314-ABL
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍する使い方を選ばない優れもの
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
目付(g/m
2
)
150、4.4oz
身幅(cm)
47
生地
裏メッシュ
身丈(cm)
65