GEヘルスケア
ワットマン定性濾紙No.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(Φmm)
90
110
125
150
185
240
55
70
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
28929907
品番
1002-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.19
寸法(Φmm)
90
粒子保持能(μm)
8
質量(g/m
2
)
97
松吉医科器械コード
23-5070-02