※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28931816
品番
00106-CRT
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
定番ラグランTシャツをアクティブに再設計した新定番
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
41
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
49
生地
17/-天竺
身丈(cm)
66