※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00106-CRT 5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ Printstar(トムス) 28932349 00106-CRT 5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ Printstar(トムス) 28932349 00106-CRT 5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ Printstar(トムス) 28932349 00106-CRT 5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ Printstar(トムス) 28932349

5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28932349 品番 00106-CRT
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

定番ラグランTシャツをアクティブに再設計した新定番

モクグレー×ブラック サイズ2XL 混率(%)綿80、ポリ20 裄丈(cm)54 目付(g/m2)190、5.6oz 身幅(cm)61 生地17/-天竺 身丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする