※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28932839 00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28932839 00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28932839 00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28932839

5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28932839 品番 00109-PCT
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

実用性もありファッションのアクセントとしてもご使用いただけるポケットTシャツ

ホワイト サイズ2XL 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 目付(g/m2)190、5.6oz 身幅(cm)61 生地17/-天竺 身丈(cm)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28932954
2023-07-07
用途:
日常生活で着用
有限会社 一心堂 様

肌着いらずで一枚で着るのに十分な厚みです。汗をかく時期にはこまめに着替えています。
乾燥機あがりが最高の着心地。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする