※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグマックスアームスリング

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28934046 品番 601902
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。

種別子供用 サイズ(cm)20以下(前腕の長さ) アズワン品番65-2335-01 松吉医科器械コード24-3857-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
鎖骨骨折時の腕固定
自動車・二輪車・自転車関連業

身長177cm、80kgの体格で夏場から秋にかけて使用したが通気性もあり大きさも問題ない。ただ、素材がナイロンである為、腕を収める袋部分が背中の方にずれていくのが難点。他の方も書かれているが、親指にひっかけを設けるなど小さな工夫でもっと使いやすくなると思います。

対象商品:
28934037
2022-05-16
用途:
右腕麻痺の為
建設業・工事業

通気も良く、着脱が簡単なのでとても良いです。
冬場は着ている服の生地によって滑り、腕が出てくる事が良くあります。
提案したいのですが指が2本位入るストッパーの様なロープが付いていたら(肩のベルトと同じ様な物)滑り出なくなるのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする