※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスBCVヘビーウェイトビッグTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28934144
品番
00113-BCV
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
肩幅と身幅が大きめのリラックス感のある新定番Tシャツ
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
26
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
61
生地
17/-天竺
身丈(cm)
73