デルタキャストコンフォーマブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 28934168 品番 7228031
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

弾性ポリエステルと3Dニットのコンビネーションで多方向に伸縮し、高いフィット性を実現しました。水硬化性樹脂と弾性ポリエステルの基布により、層の密着性と安定した硬化時間を実現。X線透過性があり、装着したままでレントゲン撮影が可能です。

松吉医科器械コード24-6197-00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000113 寸法(幅W×長さL)(cm×m)5.0×3.6 種別2号 アズワン品番65-2334-32 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする