※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 長袖
5.6オンスBCLヘビーウェイトビッグLS-Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28934458
品番
00114-BCL
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
肩幅と身幅が大きめのリラックス感のある新定番ロング Tシャツ
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
58
生地
17/-天竺
身丈(cm)
70