アルケア
アルケアの 固定帯
アルケアの その他固定帯
キャストステー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28934563
品番
19972
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-6572-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000065
サイズ
M・L
種別
フィットキュア・スパイン用
医薬品医療機器等法
一般医療機器