※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938317 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938317 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938317 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938317

4.4オンス AMJ ドライジップジャケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS ブラック 注文コード28938317 品番00358-AMJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品はサイズ・色など112種類から選べます 他の種類を見る

UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット

種別ジャケット ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)44 生地裏メッシュ 身丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする