※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938834 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938834 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938834 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938834

4.4オンス AMJ ドライジップジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28938834 品番 00358-AMJ
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット

種別ジャケット ターコイズ サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)56 生地裏メッシュ 身丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする