※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28939017 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28939017 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28939017 00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28939017

4.4オンス AMJ ドライジップジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28939017 品番 00358-AMJ
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット

種別ジャケット ライトブルー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)64 生地裏メッシュ 身丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする