日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
ティルト&リクライニング車いす
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28939043
品番
NAH-UC・LO
参考基準価格(税別)
¥217,800
販売価格(税込)
¥199,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
199,800
バスケットに入れる
なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。
機能
ティルト、リクライニング、軽量コンパクト
材質
アルミ
質量(kg)
18.6
色
サックスレザー
種類
ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×1110×720
水平(ティルト)角度
0〜30°
リクライニング
0〜30°
松吉医科器械コード
24-4869-00