商品状態※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)87.6
寸法C(mm)9.8
寸法D(mm)20
寸法E(mm)-
寸法G(mm)25
寸法J(mm)20
寸法M(mm)30
寸法N(mm)27
寸法Q(mm)22
寸法R(mm)5.4
寸法S(mm)8.4
寸法T(mm)40
寸法U(mm)2.3
寸法V(mm)28
ろ過度(μm)5
接続口径Rc1/8
管接続口径Rc1/8
流れ方向左→右
ボディサイズ20
ねじの種類Rc
オートドレン仕様オートドレンなし
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様ブラケット付
全長(mm)97.4
質量(kg)0.08
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(ケース)ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm3)8
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法ブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ケースガードなし
設定圧力単位MPa
寸法P11/8・1/4
ケースポリカーボネートケース