インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニローラースポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28941808
品番
14448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな水性専用ミニローラー
用途
水性塗料、水性接着剤の塗布、糊引きに最適
全長(mm)
280
サイズ
ミニマム
質量(g)
52
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
10
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラーサイズ(mm)
75
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
3
特性
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
注意
※油性、ラッカーには使用できません