画像準備中

タイルカーペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード28944608 品番-
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(mm)500×500 質量(kg)20.8/ケース 密度1/10ゲージ 15.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)9 (カットパイル:6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする