メイン画像

ミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 28944897 品番 14471
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軽量で塗装作業性抜群です。
刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。
マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。
低粘度塗料でも液だれしにくいです。
塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。

用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内外装仕上げ、木部塗装に。平滑面から多少の凸凹面の塗装に。 トラスコ品番224-2116 サイズミニマム 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)マイクロファイバー ローラーサイズ(inch)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする