バイシクルメンテナンススタンド BM719”

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28945290 品番2003000007190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2脚の省スペース型、バイシクルスタンドです。
クイックレバーで、高さ調整もカンタンです。
折りたためるので収納時も省スペースです。

用途自転車の整備に。 トラスコ品番123-0045 材質メインフレーム:スチール、付属パーツ:ポリプロピレン(PP)等 全高(mm)1195〜1575 耐荷重(kg)30 フレーム直径(mm)対応:20〜45 高さ調整範囲(mm)1120〜1500
注意
※フレーム形状、自転車の状態によっては、本製品を使用することができない場合があります。
※本製品を折り畳むときや使用するときに、手や指を挟まないよう十分注意してください。
※カーボンフレームや肉薄パイプのアルミフレームは、材質上、特に慎重に取り扱ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
ロードバイクのメンテナンス
製造業

ロードバイクのメンテナンスや掃除の時に使用、グリップがしっかりと車体を固定してくれるので車体がふらつく事無く作業ができてとても満足しています
あと、使用しないときもコンパクトにたためるのでとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする