3M
3Mの 手研磨
3Mの 研磨シート
3Mの 研磨材付シート
スポンジ研磨材 2枚入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
28945859
品番
SPONGE M
参考基準価格(税別)
¥919
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途
金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
トラスコ品番
829-1892
材質
酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)
140
幅(mm)
114
摘要
中目
仕上がり相当番手
(#)120〜180