スポンジ研磨材 2枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 28945886 品番 SPONGE UF
参考基準価格(税別)¥919 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。

用途
金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
トラスコ品番829-1895 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 摘要極極細目 仕上がり相当番手(#)800〜1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
真鍮研磨作業
真鍮工房WADA 様

色々ありますが このタイプが板版使いやすく綺麗に仕上がり 長年使用しています 消耗は少し早いですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする