※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-10-10-25A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945920 TSF-10-10-25A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945920

フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード28945920 品番TSF-10-10-25A
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。

用途
適用流体:蒸気ドレン
蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
呼び径(A)25 呼び径(B)1 トラスコ品番802-1361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする