寸法図画像

TSF-10F-10-15A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945929 TSF-10F-10-15A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945929

フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード28945929 品番TSF-10F-10-15A
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。

用途
適用流体:蒸気ドレン
蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番802-1362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする