プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 W720×D465

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28946017 品番UPL-LSC
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。

トラスコ品番208-2182 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)720 幅(mm)465 ブルー 高さ(mm)162 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)902 キャスター径(Φmm)100 適合ストッパーPL-PB
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする