3/22より値下げ!現場を応援
3M
3Mの 手研磨
3Mの 研磨シート
3Mの 研磨材付シート
スコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
28946114
品番
H/L/PAD BOX
参考基準価格(税別)
¥5,587
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,798
バスケットに入れる
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途
ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番
114-7815
材質
砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
色
栗色
砥粒
酸化アルミニウム
仕上がり相当番手
#60
適合材
金属
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。