栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ハンドルキーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946988
品番
TL-293
参考基準価格(税別)
¥985
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途
小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等
付属品
鍵1本
トラスコ品番
206-3814
材質
亜鉛合金ダイカスト
シリンダー径(Φmm)
19
キー番号
NO.293
RoHS指令(10物質対応)
対応