栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
カムロック(ショートネジタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946997
品番
TL-96N-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途
自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等
付属品
鍵2本
トラスコ品番
206-3838
材質
快削黄銅(C3604)
幅(mm)
22
キー番号
NO.K1161
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
鍵抜差:A