※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
プロテクター(分離型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947076
品番
TM-285-1
参考基準価格(税別)
¥27
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
取付作業が容易にできます。
ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途
計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。
トラスコ品番
206-3843
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
5
色
黒
高さ(mm)
Φ30
内径(Φmm)
20.7
寸法A(mm)
Φ20.7
適合板厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
30
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
Φ30
寸法C(mm)
Φ23.7
取付板厚(mm)
0.8
取付穴寸法(mm)
Φ24
適合ケーブル(Φmm)
20.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
0.8