※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
膜付グロメット(金属粉含有)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947110
品番
TM-MG-3-F
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。
食品衛生法適合材料を使用しています。
用途
食品製造装置・食品包装装置など。
トラスコ品番
206-3854
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)
色
青
F
R1
内径(Φmm)
15
F1
R3
寸法A(mm)
Φ27
適合板厚(mm)
1.6
外径(Φmm)
27
寸法D(mm)
9.1
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
Φ20
寸法C(mm)
Φ15
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
2.5
寸法A1(mm)
Φ24
取付穴寸法(mm)
Φ20
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
1.6