※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
箱型取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M5
注文コード
28947259
品番
THA-312-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途
計測機器・通信機器などに。
トラスコ品番
206-3805
材質
ABS樹脂
幅(mm)
20
全長(mm)
88
色
黒
径(Φmm)
17
全高(mm)
20
取付ピッチ(mm)
75
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
10