不織布研磨パッド ”ユニウール”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 28947706 品番 UNIWOOL800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。
非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。

用途
車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアーライン研磨に。
トラスコ品番206-6558 材質炭化ケイ素 長さ(mm)230 幅(mm)150 パープル 砥粒炭化ケイ素 仕上がり相当番手(#)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする