※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカネ
ナカネの 安全ベスト・タスキ
ナカネの 安全ベスト
ナカネの ベスト型 安全ベスト
パトロールベストネオ(差替式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28948089
品番
010-1010
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
機能性、視認性に優れたベストです。背面にA4サイズのポケットがあり、表示を差し替えて使用できます。
松吉医科器械コード
24-3936-00
色
蛍光オレンジ
着丈(cm)
64
胴回り(cm)
74〜125
材質
ポリエステルメッシュ