日本研紙
日本研紙の マジックディスク・サンディングペーパー
日本研紙の ロールタイプ
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28948248
品番
AHAC-DDSM P100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取換えがワンタッチでできます。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
トラスコ品番
206-6540
材質
溶融アルミナ
粒度
(#)100
色
ホワイト
外径(Φmm)
125