耐摩耗標識テープ 75mm×22m 立入禁止 DO NOT ENTER

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28948458 品番j0036
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498

表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。

用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9001 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 赤白 長さ(m)22 表示内容立入禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする