セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 印刷テープ
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28948485
品番
j0040
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途
階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番
206-9005
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.2
色
白青
長さ(m)
22
表示内容
保護帽着用