PG600 マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949587

マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)38注文コード28949587品番PG600
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0467材質アルミ合金長さ(mm)38幅(mm)12高さ(mm)28.5タイプ水平穴寸法H(mm)14.5寸法d(mm)Φ12寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応寸法2-ΦP(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする