三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
20
注文コード
28949666
品番
PJ601
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0478
材質
アルミ合金
長さ(mm)
38
幅(mm)
24
高さ(mm)
24.5
タイプ
垂直穴
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
Φ13
寸法A(mm)
20
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
38
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
14
寸法P(Φmm)
4-Φ4.2
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応